Filc brusna traka (A) DF-BL 100

Artikl br.: 558476 100
(8,62 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Usporedba granulacije Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija DF-BL
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Usporedba granulacije 100
Stupanj finoće grubo
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 13 mm
Duljina brusne trake 305 mm
Izvedba A coarse
Boja smeđe
Vrsta proizvoda Brusna vrpca s flisom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558476 100
EAN / GTIN 4046719327676
Broj proizvođača 7000067929

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
20
Čelik < 900 N/mm²
 
20
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
20
Čelik < 60 HRC
 
20
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Plastika, GFK
 
20
Drvo
 
20
Lakovi
 
20
Uni
 
20
suho
 

Opis

Izvedba:

Fleksibilna brusna traka od filca otporna na trganje s visokom stabilnošću rubova.
Fleksibilna filc traka za primjenu na ručno vođenim strojevima.
Sintetički najlonski filc s brusnim zrnom vezanim sintetičkom smolom, dugi vijek trajanja,ravnomjerna fina površinska obrada, slabo stvaranje topline.

Upotreba:

Za skidanje srha, matiranje i završnu obradu. Slabo rastezljiva tekstilna podloga izrazito je prikladna za snažna opterećenja kod pneumatskih brusilica.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu