Brusna traka, cirkon korund (ZA) GRIT R 60

Artikl br.: 558453 60
(5,86 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje cirkon-korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 60
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 75 mm
Duljina brusne trake 2.000 mm
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558453 60
EAN / GTIN 4014586278551
Broj proizvođača 69903007000

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Drvo
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetna brusna traka, ekstra čvrsta poliesterska tkanina s vezivom od sintetičke smole, cirkon korund (ZA) s brusno aktivnim vezivom gornjeg sloja (hladno brušenje).

Upotreba:

Za GRIT tračne brusilice serije GX, GIS, GI.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu