Traka za brušenje keramičko zrno XK870T 80

Artikl br.: 558412 80
(4,68 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.047 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija XK870T
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 13 mm
Duljina brusne trake 457 mm
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558412 80
EAN / GTIN 4018875291085
Broj proizvođača 729108

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
35
Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusna traka XK870 sa samooštrećim keramičkim zrnom (CER) za visoku učinkovitost brušenja i dug vijek trajanja. Aktivni brusni sloj (TOP Size) osigurava hladno brušenje i povećava volumen odrezivanja.
Trake (T), za primjenu na ručnim brusilicama.

Upotreba:

Za obradu svih čelika, osobito prikladno za teško obradive materijale poput nehrđajućeg čelika, legura nikla, kroma, titana i aluminija.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568525 i dalje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu