Brusne trake, keramičko zrno XK870T 80

Artikl br.: 558407 80
(5,21 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,72 € / Piece
    (5,21 € / 1 Metre)
  • od 100 Piece
    1,43 € / Piece
    (4,33 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija XK870T
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 80
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 10 mm
Duljina brusne trake 330 mm
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558407 80
EAN / GTIN 4018875116203
Broj proizvođača 711620

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
35
Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusna traka XK870 sa samooštrećim keramičkim zrnom (CER) za visoku učinkovitost brušenja i dug vijek trajanja. Aktivni brusni sloj (TOP Size) osigurava hladno brušenje i povećava volumen odrezivanja.
Trake (T) čvrste i fleksibilne, za primjenu na ručnim brusilicama.

Upotreba:

Za obradu svih čelika, osobito prikladno za teško obradive materijale poput nehrđajućeg čelika, legura nikla, kroma, titana i aluminija.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu