Brusna traka Actirox AK890Y (CER) 36

Artikl br.: 558381 36
(17,56 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    35,11 € / Piece
    (17,56 € / 1 Metre)
  • od 10 Piece
    29,26 € / Piece
    (14,63 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija AK890Y
    Sredstvo za brušenje Keramičko zrno
    Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
    Granulacija 36
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    Širina brusne trake 75 mm
    Duljina brusne trake 2.000 mm
    Vrsta proizvoda Brusna traka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 558381 36
    EAN / GTIN 4018875090541
    Broj proizvođača FY6M105092

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    35
    Čelik < 900 N/mm²
     
    32
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    20
    Čelik < 55 HRC
     
    32
    Čelik < 60 HRC
     
    25
    Čelik < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Brusna traka Actirox AK890Y s geometrijski oblikovanim keramičkim brusnim zrnom za najbolji i najagresivniji učinak. Aktivni dodatni brusni sloj (TOP SIZE) osigurava hladno brušenje i odličan vijek trajanja. Izdržljiva poliesterska podloga u obliku ipsilona za primjenu na stacionarnim brusilicama.

    Upotreba:

    Za obradu svih čelika, posebno pogodno za nehrđajući čelik i superlegure.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu