Brusna traka, cirkon korund (ZA) ZK713X 40

Artikl br.: 558355 40
(5,36 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,76 € / Piece
    (5,36 € / 1 Metre)
  • od 10 Piece
    15,64 € / Piece
    (4,47 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Ozubljenje ZK713X
    Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
    Granulacija 40
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    Širina brusne trake 75 mm
    Duljina brusne trake 3.500 mm
    Vrsta proizvoda Brusna traka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 558355 40
    EAN / GTIN 4018875128855
    Broj proizvođača 712885

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    35
    Čelik < 900 N/mm²
     
    32
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    20
    Čelik < 55 HRC
     
    32
    Čelik < 60 HRC
     
    25
    Čelik < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Drvo
     
    23
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokoučinkovita brusna traka s cirkon korundom (ZA) za veće volumene brušenja. Kontinurano samooštrenje cirkon korunda omogućava dulji vijek trajanja i veću ujednačenost površine u usporedbi s normalnim korundom.
    Dugačke trake s čvrstom tkaninom od poliestera (X), za velike volumene odvajanja materijala na stacionarnim strojevima.

    Upotreba:

    Za obradu svih čelika, legura čelika i lijevanog željeza kao i neželjeznih metala.

    Napomena:

    Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu