Mazivo za brušenje, prutić Unipol®, Prikladnost materijala: ALU

Artikl br.: 558190 ALU
(20,13 € / 1 Kilogramm)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
228 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladnost materijala Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prikladnost materijala Aluminij
Težina 600 g
Vrsta proizvoda Pasta za brušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558190 ALU
EAN / GTIN 2050001911629
Broj proizvođača L759001023

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta mast za brušenje u homogenom obliku prutića. Sprječava opterećivanje brusne trake kod brušenja aluminija i spušta temperaturu tijekom postupka brušenja kod svih materijala.

Upotreba:

Za nanošenje na brusnu traku.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu