Brusna traka, korund (A) KK841F 60

Artikl br.: 558170 60
(2,85 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,99 € / Piece
    (2,85 € / 1 Metre)
  • od 10 Piece
    8,32 € / Piece
    (2,38 € / 1 Metre)
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija KK841F
    Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Granulacija 60
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    Širina brusne trake 50 mm
    Duljina brusne trake 3.500 mm
    Oznaka proizvođača KK841F
    Vrsta proizvoda Brusna traka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 558170 60
    EAN / GTIN 4018875016008
    Broj proizvođača 701600

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    35
    Čelik < 900 N/mm²
     
    32
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    20
    Čelik < 55 HRC
     
    32
    Čelik < 60 HRC
     
    25
    Čelik < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Fleksibilna brusna traka posipana korundom (A). Idealno prilagođavanje konturama obratka. Dodatni sloj za aktivno brušenje (TOP-Size) omogućuje hladno brušenje i služi kao razdvojni sloj kod materijala sklonih razmazivanju.

    Upotreba:

    Idealno za konturno brušenje ili profilno brušenje s pomoću konkavnih ili konveksnih kontaktnih valjaka. Posebno prikladno za krom-nikal čelik, legure na bazi nikla, mjed i broncu te titan i aluminij. Obrada armatura, okova, lopatica na turbinama, finih dijelova, implantata i kirurških instrumenata. Koriste se za ručno ili robotsko brušenje na uobičajenim strojevima s uskim trakama sljedećih proizvođača: IMM, Löser, Greif, Rema i dr.

    Napomena:

    Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu