Brusna traka, korund (A) KK711X, 100×1000 mm, granulacija: 80

Artikl br.: 558040 80
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
349 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KK711X
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 80
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 100 mm
Duljina brusne trake 1.000 mm
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 558040 80
EAN / GTIN 4018875161951
Broj proizvođača 716195
Manufacturer VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
35
Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plastika, GFK
 
10
Drvo
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Univerzalne brusne trake s nanesenim korundom (A). Podloga brusnog zrna optimalno je prilagođena granulaciji i vrsti brusne trake.
Robustan X materijal za snažno uklanjanje materijala kod stacionarnih brusilica.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiva na svim uobičajenim materijalima: čelik, neželjezni metali, lijev,aluminijske legure, drvo.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu