Brusna traka, korund (A) KK711T 40

Artikl br.: 558012 40
(2,48 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,29 € / Piece
    (2,48 € / 1 Metre)
  • od 20 Piece
    1,08 € / Piece
    (2,08 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
704 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija KK711T
    Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Granulacija 40
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    Širina brusne trake 20 mm
    Duljina brusne trake 520 mm
    Vrsta proizvoda Brusna traka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 558012 40
    EAN / GTIN 4018875026151
    Broj proizvođača 702615

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    35
    Čelik < 900 N/mm²
     
    32
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    20
    Čelik < 55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Plastika, GFK
     
    10
    Drvo
     
    23
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalne brusne trake s nanesenim korundom (A). Podloga brusnog zrna optimalno je prilagođena granulaciji i vrsti brusne trake.
    Granulacija 40 - X-materijal (robustna). Granulacija 60 do 180 - T-materijal (robustno-fleksibilna) sa specijalnim savijanjem. Optimalno za primjenu kod ručnih brusilica.

    Upotreba:

    Univerzalno primjenjiva na svim uobičajenim materijalima: čelik, neželjezni metali, lijev,aluminijske legure, drvo.

    Napomena:

    Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu