Brusna traka, korund (A) KK711 40

Artikl br.: 558011 40
(3,64 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,20 € / Piece
    (3,64 € / 1 Metre)
  • od 100 Piece
    1,00 € / Piece
    (3,03 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
2.490 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KK711T
Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 10 mm
Duljina brusne trake 330 mm
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558011 40
EAN / GTIN 4018875397527
Broj proizvođača 739752

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
35
Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plastika, GFK
 
10
Drvo
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Univerzalne brusne trake s nanesenim korundom (A). Podloga brusnog zrna optimalno je prilagođena granulaciji i vrsti brusne trake.
Granulacija 40 - X-materijal (robustna). Granulacija 60 do 180 - T-materijal (robustno-fleksibilna) sa specijalnim savijanjem. Optimalno za primjenu kod ručnih brusilica.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiva na svim uobičajenim materijalima: čelik, neželjezni metali, lijev,aluminijske legure, drvo.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu