Brusni trokuti na čičak (A) 6-struka rupa 60

Artikl br.: 557636 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    0,61 € / Piece
  • od 50 Piece
    0,51 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sredstvo za brušenje Korund
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Granulacija 60
    Stupanj finoće grubi
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    širina 88 mm
    Duljina 93 mm
    Vrsta proizvoda Papir za brušenje (na čičak)

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 557636 60
    EAN / GTIN 4002748777745
    Broj proizvođača 177774

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Lakovi
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Brusni papir Starcke 540 FK (F papir) visoke čvrstoće i gustog rasipanja. Visoki učinak brušenja zahvaljujući posebno tretiranom zrnu od korunda (A).

    Upotreba:

    Univerzalno primjenjiv za brušenje metala, neželjeznih metala, laka, boje,drveta i plastike.

    Odgovara:

    Prikladno za Bosch Multi-Cutter.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu