10-dijelni set papira za brušenje 10-struke rupe 60

Artikl br.: 557620 60
Postavite cijenu 10 Piece (68,92 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granulacija 60
Stupanj finoće grubo
širina 115 mm
Duljina 107 mm
Broj usisnih rupa 10
Broj brusnih listova 10
Vrsta proizvoda Papir za brušenje (na čičak)

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 557620 60
EAN / GTIN 4058546476304
Broj proizvođača 4932430815

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Stabilan, žilav E papir s korund slojem. Vrlo visoke čvrstoće.
Stražnja strana s čičkom za brzu izmjenu lista.

Upotreba:

Brušenje metala i tvrdog drva.
Poseban sustav perforacija za vibracijske brusilice br. 077326 SPS140.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu