Kombi ručna brusna kladica tvrdo / meko 140 mm

Artikl br.: 557555 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 140 mm
širina 67 mm
Visina 35 mm
Vrsta proizvoda Brusna klada

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 557555 140
EAN / GTIN 2050001858955

Opis

Izvedba:

Brza zamjena brusnog papira s pomoću obostranih čičak-zatvarača.
Kombinirana ručna brusilica s dvije različite tvrdoće: tvrda strana za brušenje površina, mekana strana za brušenje kontura.

Upotreba:

Ručno brušenje površina i kontura. Nema proklizavanja brusnog papira.

Odgovara:

Brusni papir s čičkom br. 557571.

Odgovara:

Brusni list Š×D: 67×140 mm