{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CaraFin | |
Mjera/dimenzija | 98×69×22 mm | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Duljina | 98 mm | |
širina | 69 mm | |
Visina | 26 mm | |
Stupanj poliranja | Predpoliranje | |
Vrsta proizvoda | Blok za poliranje |
Broj artikla | 557510 D151 | |
EAN / GTIN | 4045197888389 | |
Broj proizvođača | 557510 D151 |