{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Matador | |
Sredstvo za brušenje | Silicijev karbid | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Granulacija | 400 | |
Stupanj finoće | polirna | |
Širina brusnog lista | 280 mm | |
Duljina brusnog lista | 230 mm | |
Oznaka proizvođača | 911 A | |
Vrsta proizvoda | Brusni papir |
Broj artikla | 557500 400 | |
EAN / GTIN | 4002748308710 | |
Broj proizvođača | 130871 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brusni papir (SiC), vodootporni Matador, 230×280 mm, granulacija: 400
na zahtjev
Na zalihi
6.006 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
3.913 dijelovi na zalihi
|
|
Stupanj finoće | polirna | vrlo fino |
Granulacija | 400 | 400 |
Širina brusnog lista | 280 mm | 280 mm |
Duljina brusnog lista | 230 mm | 230 mm |
Sredstvo za brušenje | Silicijev karbid | Korund |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | A |
Vrsta proizvoda | Brusni papir | Brusno tkivo |