{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Usporedba granulacije | 280 - 360 | |
Stupanj finoće | srednje fina | |
Struktura filca | 280 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
širina | 100 mm | |
Duljina | 200 mm | |
Izvedba | A Very Fine | |
3M oznaka | DF | |
Boja | crvena | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 556148 280 | |
EAN / GTIN | 8410001134376 | |
Broj proizvođača | OLD65225 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusno runo, rola, 60 kom Durable Flex 280
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
|
|
Izvedba | A Very Fine | A Very Fine |
širina | 100 | 100 |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
Boja | crvena | crvena |
Stupanj finoće | srednje fina | srednje fina |
Usporedba granulacije | 280 ;360 | 280 ;360 |
Vrsta proizvoda | Brusno runo | Brusno runo |