Brusno runo, 25 kom Durable Flex 280

Artikl br.: 556145 280
Postavite cijenu 25 Piece (59,52 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Struktura runa Cijena uklj. PDV
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Usporedba granulacije 280 - 360
    Stupanj finoće srednje fina
    Struktura filca 280
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    širina 114 mm
    Duljina 228 mm
    Izvedba A Very Fine
    3M oznaka DF
    Boja crvena
    Vrsta proizvoda Brusno runo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 556145 280
    EAN / GTIN 8410001134413
    Broj proizvođača 64659

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Kamen
     
    Lakovi
     
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Sintetičko najlonsko runo s brusnim zrnom umetnuto u spoj od sintetičke smole.
    Fleksibilno visokoučinkovito runo s izrazito gustom raspodjelom zrna u dubinu materijala od vlakana. Specijalni flis omogućuje agresivnije brušenje, najdulji vijek trajanja bez nakupljanja odvojenih čestica i još ravnomjerniju obrađenu površinu. Enormna fleksibilnost olakšava primjenu na teško dostupnim mjestima.

    Prednost:

    • Prilagođava se obliku obratka.
    • Otvorena struktura sprječava nakupljanje i smanjuje razvoj topline.
    • Ravnomjerno reproduktivna finalna obrada.
    • Primjenjivo suho i mokro.
    • Slobodno od sastojaka koji su ugroženi korozijom.

    Upotreba:

    Za ručno čišćenje i finalnu obradu, idealna zamjena za proizvod od čelične vune.
    Srednje / srednje fino: Univerzalno primjenjiv za uklanjanje letećih čestica hrđe, laganih onečišćenja, obojenja; za naknadno brušenje ranije brušenih ili četkanih površina ili za odmašćivanje i čišćenje prije lakiranja.

    Opseg isporuke:

    Set od 25 brusnih runa.