{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Usporedba granulacije | 280 - 360 | |
Stupanj finoće | srednje fino | |
Struktura filca | 280 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
širina valjka | 100 mm | |
Duljina valjka | 10 m | |
Izvedba | A Very Fine | |
3M oznaka | CF-PRO | |
Boja | crvena | |
Vrsta proizvoda | Valjak s brusnim listovima od filca |
Broj artikla | 556089 280 | |
EAN / GTIN | 4064035074142 | |
Broj proizvođača | 723935 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |