Brusno runo, 158×224 mm, Struktura filca: 400

Artikl br.: 555995 400
(64,29 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
2.502 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Struktura filca Cijena uklj. PDV
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Usporedba granulacije 400 - 600
Stupanj finoće fino
Struktura filca 400
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
širina 158 mm
Duljina 224 mm
Izvedba S Super Fine
Boja siva
Vrsta proizvoda Brusno runo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 555995 400
EAN / GTIN 4062406300845
Broj proizvođača 555995 400

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole.
Visokoučinkoviti flic s izrazito gustom raspodjelom zrna u dubinu materijala od vlakana. Specijalni flis omogućuje agresivno brušenje, najdulji vijek trajanja bez nakupljanja odvojenih čestica i još ravnomjerniju obrađenu površinu.

Prednost:

  • Prilagođava se obliku obratka.
  • Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.
  • Ravnomjerna obrada.
  • Primjenjivo suho i mokro.
  • Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.

Upotreba:

Primjenjiv ručno, s ručnim blokom br. 556020 ili na oscilatorskoj brusilici.
Fino / vrlo fino: za čišćenje osjetljivih površina, za poboljšanje laganih ogrebotina na metalima. Pogodan također za fina / vrlo fina laganih matiranja na čelicima i nemetalima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu