{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Stupanj tvrdoće | mekano | |
Stupanj finoće | srednje | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 150 mm | |
Debljina | 15 mm | |
⌀ bušenja | 13 mm | |
preporučen broj okretaja | 4.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Tkanina za grubo čišćenje |
Broj artikla | 555942 150 | |
EAN / GTIN | 50048011641459 | |
Broj proizvođača | 7000046258 |