Diskovi za grubo čišćenje (SiC) 100 mm

Artikl br.: 555938 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,75 € / Piece
  • od 2 Piece
    8,96 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ diska (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 13

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
    Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
    Stupanj tvrdoće tvrdo
    Stupanj finoće ekstra grubo
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ ploče 100 mm
    Debljina 15 mm
    ⌀ bušenja 13 mm
    preporučen broj okretaja 6.000 min-1
    Vrsta proizvoda Tkanina za grubo čišćenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 555938 100
    EAN / GTIN 53134375455119
    Broj proizvođača 7100182633

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Kamen
     
    Lakovi
     
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Diskovi za grubo čišćenje sa sintetičkim najlonskim filcom s ravnomjerno raspoređenim brusnim zrnom. Otvorena struktura, bez nakupljanja odvojenih čestica.
    Visoka stopa brušenja za univerzalne poslove čišćenja.

    Upotreba:

    Radijalna primjena na fleksibilnim vratilima i ravnim brusilicama. Za skidanje hrđe, laka, čišćenje varnih niti te uklanjanje površinske prljavštine.