Diskovi za grubo čišćenje s drškom (SiC) 75 mm

Artikl br.: 555930 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.063 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ diska (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Stupanj tvrdoće srednje tvrdo
Stupanj finoće ekstra grubo
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 75 mm
Debljina 15 mm
Širina vodilice 15 mm
⌀ drške 6 mm
preporučen broj okretaja 8.000 min-1
Vrsta proizvoda Tkanina za grubo čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 555930 75
EAN / GTIN 4054596605817
Broj proizvođača 7100192707

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Diskovi za grubo čišćenje sa sintetičkim najlonskim filcom s ravnomjerno raspoređenim brusnim zrnom. Otvorena struktura, bez nakupljanja odvojenih čestica.
Stabilnih bridova, izrazito visoka stopa brušenja i dugi vijek trajanja. Idealno za uklanjanje taloga.

Upotreba:

Radijalna primjena na fleksibilnim vratilima i ravnim brusilicama. Za skidanje hrđe, laka, čišćenje varnih niti te uklanjanje površinske prljavštine.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu