Garnitura brusnih prstena od filca, 3-dijelna (A), za čišćenje i matiranje grubo 200 mm

Artikl br.: 555760 200
Postavite cijenu 3 Piece (23,39 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ prstena (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ prstena 200 mm
Širina prstena 25 mm
⌀ bušenja 20 mm
⌀ redukcijskog prstena 14 mm; 16 mm
Vrsta proizvoda Brusni prsten od flisa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 555760 200
EAN / GTIN 4013349627940
Broj proizvođača L065681602

Opis

Izvedba:

Unipol® brusni prsteni od filca stavljeni su oko metalne jezgre; garnitura sadrži po tri komada.

Upotreba:

Broj i širina brusnih prstena od filca može se odabrati proizvoljno.
Prikladno za sve metale (INOX, čelik, aluminij, mesing), plastiku, drvo i keramiku. Grubi i snažni brusni filc (približno zrno 100) za uklanjanje korodiranih slojeva i površinskih prljavština. Za skidanje stare boje, laka, plastike i gumenih dijelova, za glaziranje dekorativnih metalnih površina (hrapavost površine Rt cca. 3,5 − 4 µm).

Napomena:

Za stezne trnove za brusne prstene od filca vidi br. 555785.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu