Asortiman za poliranje, 9 komada, s pastama i zateznim trnom ⌀ 6 mm Unipol® 100 mm

Artikl br.: 555750 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ prstena (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ prstena 100 mm
⌀ bušenja 10 mm
Vrsta proizvoda Platneni prsten

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 555750 100
EAN / GTIN 4013349602022
Broj proizvođača L008011105

Opis

Izvedba:

Garnitura za poliranje ⌀ 100 mm sa sisal- platnenim pločama i po 2 komada platnenih ploča od filca za poliranje: uglađivanje, poravnavanje i poliranje do visokog sjaja (glaziranje). Tri usklađene paste za poliranje (vel. BROWN, WHITE i BLUE). S uputama za poliranje.
Isporuka sazateznim trnom ⌀ 6 mm (za bušilicu odn. elastično vratilo).

Upotreba:

Prikladno za sve metale (INOX, čelik, aluminij, mjed).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu