Garnitura sisal-platnenih prstenova, 3-dijelna, s impregnacijom za uvodno poliranje, ⌀ prstena: 100mm

Artikl br.: 555725 100
Postavite cijenu 3 Piece (14,17 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ prstena (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ prstena 100 mm
Širina prstena 20 mm
⌀ bušenja 20 mm
⌀ redukcijskog prstena 10 mm; 14 mm; 16 mm
Vrsta proizvoda Platneni prsten

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 555725 100
EAN / GTIN 4013349607300
Broj proizvođača L045681250
Manufacturer OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Opis

Izvedba:

Naborane platnene ploče su oko metalne jezgre (prihvata); Garnitura sadrži po 3 ploča.
Impregnacija ploča omogućuje veću učinkovitost, bolju stabilnost, duži vijek trajanja i bolje zadržavanje paste.
Unipol® Tekstilni prsten omotan oko metalne jezgre (prihvat).

Upotreba:

Broj i širina platnenih naboranih prstenova može se odabrati po volji, a koriste se s pastom za poliranje za radove uglađivanja od poliranja do visokog sjaja metala (obodna brzina cca 25 - 30 m/s).
Sisal-pamučni prstenovi, prije svega za uglađivanje (INOX, čelik) i matiranje neželjeznih metala.

Napomena:

Za stezne trnove za platnene prstene vidi br. 555785.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu