{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Usporedba granulacije | 280 | |
Stupanj finoće | precizno | |
⌀ glave | 80 mm | |
Širina glave | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
preporučen broj okretaja | 4.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 7.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |
Broj artikla | 554973 80X50 | |
EAN / GTIN | 4045197804037 | |
Broj proizvođača | 554973 80X50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lepezasti brusni valjak Filc (SiC), precizno, ⌀ glaveךirina glave: 80X50mm
na zahtjev
Na zalihi
376 dijelovi na zalihi
15,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
432 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
991 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
26,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
17,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
preporučen broj okretaja | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Stupanj finoće | precizno | precizno | precizno | precizno | fino |
⌀ glave | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Širina glave | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Usporedba granulacije | 280 | 280 / 240 | 280 | 280 | 280 |
maksimalan broj okretaja | 7.000 min-1 | 7.000 min-1 | 7.000 min-1 | 7.000 min-1 | 7.000 min-1 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | A | A | A | ZA |