Lepezasti brusni valjak Filc (SiC), srednje, ⌀ glaveךirina glave: 40X20mm

Artikl br.: 554972 40X20
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
306 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glaveךirina glave (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Usporedba granulacije 180
Stupanj finoće srednje
⌀ glave 40 mm
Širina glave 20 mm
⌀ drške 6 mm
preporučen broj okretaja 7.500 min-1
maksimalan broj okretaja 14.000 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554972 40X20
EAN / GTIN 4045197803986
Broj proizvođača 554972 40X20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lepezasti raspored filcne tkanine oko osi alata. ⌀ drške 6 mm.
Silicij-karbid zrno oštrih bridova (SiC) omogućuje agresivno brušenje i blago sjajan završni izgled.

Upotreba:

Za uklanjanje slojeva nečistoće i oksida na metalima kao i za matiranje Cr-Ni i ostalih VA čelika kao i neželjeznih metala.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu