{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 280 | |
Stupanj finoće | precizno | |
⌀ glave | 60 mm | |
Širina glave | 30 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
preporučen broj okretaja | 5.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 9.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |
Broj artikla | 554970 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197804044 | |
Broj proizvođača | 554970 60X30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Lepezasti brusni valjak Filc (A), precizno, ⌀ glaveךirina glave: 60X30mm
na zahtjev
Na zalihi
710 dijelovi na zalihi
9,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
441 dijelovi na zalihi
9,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
641 dijelovi na zalihi
9,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi
10,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
preporučen broj okretaja | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 |
Stupanj finoće | precizno | precizno | precizno | fino |
⌀ glave | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Širina glave | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
maksimalan broj okretaja | 9.000 min-1 | 9.000 min-1 | 9.000 min-1 | 9.000 min-1 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | SiC | ZA |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak |