Lepezasti brusni valjak Filc (A), grubo, ⌀ glaveךirina glave: 40X20mm

Artikl br.: 554950 40X20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3.453 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glaveךirina glave (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Usporedba granulacije 100
Stupanj finoće grubo
⌀ glave 40 mm
Širina glave 20 mm
⌀ drške 6 mm
preporučen broj okretaja 7.500 min-1
maksimalan broj okretaja 14.000 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554950 40X20
EAN / GTIN 4045197241177
Broj proizvođača 554950 40X20

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lepezasti raspored filcne tkanine oko osi alata. ⌀ drške 6 mm.
Filc protkan normalnim korundom (A). Zaslužan za ravnomjeran, mat završni izgled.

Upotreba:

Za uklanjanje slojeva nečistoće i oksida na metalima kao i za matiranje Cr-Ni i ostalih VA čelika kao i neželjeznih metala.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu