{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Usporedba granulacije | 280 | |
Stupanj finoće | fino | |
⌀ glave | 20 mm | |
Širina glave | 15 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
preporučen broj okretaja | 10.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 14.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |
Broj artikla | 554908 20X15 | |
EAN / GTIN | 4062406272333 | |
Broj proizvođača | 554908 20X15 |