{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Usporedba granulacije | 180 | |
Stupanj finoće | srednje | |
⌀ glave | 30 mm | |
Širina glave | 20 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
preporučen broj okretaja | 7.500 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 14.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |
Broj artikla | 554906 30X20 | |
EAN / GTIN | 4045197679833 | |
Broj proizvođača | 554906 30X20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lepezasti brusni valjak Filc (ZA) 30X20 mm
na zahtjev
Na zalihi
363 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
6,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
5,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
894 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
4,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
820 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
6,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
5,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
preporučen broj okretaja | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Stupanj finoće | srednje | srednje | srednje |
⌀ glave | 30 | 30 | 30 |
Širina glave | 20 | 20 | 20 |
Usporedba granulacije | 180 | 180 | 180 / 150 |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak |