Lepezasti brusni valjak (SiC), Zrno 150, ⌀ glaveךirina glave: 60X30mm

Artikl br.: 554680 60X30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glaveךirina glave (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Granulacija 150
⌀ glave 60 mm
Širina glave 30 mm
⌀ drške 6 mm
preporučen broj okretaja 8.000 min-1
maksimalan broj okretaja 12.700 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554680 60X30
EAN / GTIN 4045197241023
Broj proizvođača 554680 60X30

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.
Brusne lamele posipane sa zrnom silicijevog karbida (SiC). Drška ⌀ 6 mm.

Upotreba:

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu