Lepezasti brusni valjak za INOX 40X15 mm

Artikl br.: 554310 40X15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,78 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,99 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glaveךirina glave (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 120
⌀ glave 40 mm
Širina glave 15 mm
⌀ drške 6 mm
preporučen broj okretaja 12.000 min-1
maksimalan broj okretaja 19.100 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554310 40X15
EAN / GTIN 4045197235596
Broj proizvođača 554310 40X15

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.
Brusne lamele prevučene normalnim korundom (A). S aktivnim spojem za brušenje INOX-a.

Upotreba:

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu