Lepezasti brusni valjak (A), Zrno 120, ⌀ glaveךirina glave: 20X15mm

Artikl br.: 554300 20X15
Kopija
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glaveךirina glave (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 120
⌀ glave 20 mm
Širina glave 15 mm
⌀ drške 6 mm
preporučen broj okretaja 20.000 min-1
maksimalan broj okretaja 38.200 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 554300 20X15
Kopija
EAN / GTIN 4045197803344
Kopija
Broj proizvođača 554300 20X15
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 1400 N/mm²
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 55 HRC
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 60 HRC
prikladno za / [m/min]
 
GG(G)
prikladno za / [m/min]
 
CuZn
prikladno za / [m/min]
 
Plastika, GFK
prikladno za / [m/min]
 
Drvo
prikladno za / [m/min]
 
suho
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.
Brusne lamele prevučene normalnim korundom (A).

Upotreba:

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu