Lepezasti brusni valjak (A) 15X15 mm

Artikl br.: 554200 15X15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,43 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,86 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.910 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glaveךirina glave (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 80
⌀ glave 15 mm
Širina glave 15 mm
⌀ drške 3 mm
preporučen broj okretaja 24.000 min-1
maksimalan broj okretaja 35.000 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554200 15X15
EAN / GTIN 4045197803276
Broj proizvođača 554200 15X15

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.
Brusne lamele prevučene normalnim korundom (A).

Upotreba:

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu