{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 50 mm | |
Prihvat na strani alata | Brzostezni sustav vanjski navoj | |
Prihvat na strani stroja | ⌀ drške 6 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
prikladno za sustav za brzu zamjenu | Roloc™ | |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Potporni tanjur |
Broj artikla | 554090 50 | |
EAN / GTIN | 54046719218955 | |
Broj proizvođača | 7000077929 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Plastični prihvatni tanjur ⌀ drške 6 mm, Vanjski ⌀: 50mm
na zahtjev
Na zalihi
268 dijelovi na zalihi
11,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
413 dijelovi na zalihi
16,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
16,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 | 30.000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Potporni tanjur | Potporni tanjur | Potporni tanjur |