Filc disk za završne radove (CER) PN-DR 100

Artikl br.: 554069 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,45 € / Piece
  • od 25 Piece
    3,71 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.824 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Usporedba granulacije 100
Stupanj finoće grubi
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 50,8 mm
Izvedba A coarse
maksimalan broj okretaja 18.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusno runo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554069 100
EAN / GTIN 638060892909
Broj proizvođača 7100264197

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni i visokoučinkoviti najlonski filc u kombinaciji s precizno oblikovanim keramičkim brusnim zrnom (CER) za znatno uklanjanje čestica i dugi vijek trajanja.

Upotreba:

Za čišćenje, odmašćivanje, matiranje metalnih površina.