{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Stupanj finoće | grubo | |
Stupanj tvrdoće | srednje | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 50,8 mm | |
3M oznaka | BF-DR | |
maksimalan broj okretaja | 18.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Tkanina za grubo čišćenje |
Broj artikla | 554064 MED | |
EAN / GTIN | 50048011641909 | |
Broj proizvođača | 7000046260 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Disk za grubo čišćenje (A), ⌀ 50,8 mm, izvedba u filcu: MED
na zahtjev
Na zalihi
3.843 dijelovi na zalihi
3,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
987 dijelovi na zalihi
1,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
3,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupanj finoće | grubo | grubo | grubo |
Stupanj tvrdoće | srednje | srednje | srednje |
maksimalan broj okretaja | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 | 15.000 min-1 |
⌀ ploče | 50,8 mm | 50,8 mm | 76,2 mm |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) |
Vrsta proizvoda | Tkanina za grubo čišćenje | Tkanina za grubo čišćenje | Tkanina za grubo čišćenje |