Disk za grubo čišćenje (SiC) XCRS

Artikl br.: 554057 XCRS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,46 € / Piece
  • od 10 Piece
    7,05 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba u filcu Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
    Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
    Stupanj finoće ekstra grubo
    Stupanj tvrdoće srednje tvrdo
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ ploče 76,2 mm
    3M oznaka XT-DR
    maksimalan broj okretaja 15.000 min-1
    Vrsta proizvoda Tkanina za grubo čišćenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 554057 XCRS
    EAN / GTIN 30638060215419
    Broj proizvođača 7100173795

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Kamen
     
    Lakovi
     
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Diskovi za grubo čišćenje sa sintetičkim najlonskim filcom s ravnomjerno raspoređenim brusnim zrnom. Otvorena struktura, bez nakupljanja odvojenih čestica.
    Stabilnih bridova, izrazito visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja. Idealno za uklanjanje taloga.

    Upotreba:

    Za uklanjanje hrđe, laka, čišćenje varenih spojeva i uklanjanje površinskih onečišćenja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu