{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Stupanj finoće | ekstra grubo | |
Stupanj tvrdoće | tvrdo | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 50,8 mm | |
maksimalan broj okretaja | 18.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Tkanina za grubo čišćenje |
Broj artikla | 554050 CRS | |
EAN / GTIN | 4062406300968 | |
Broj proizvođača | 554050 CRS |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Disk za grubo čišćenje (SiC), ⌀ 50,8 mm, izvedba u filcu: CRS
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi
4,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
343 dijelovi na zalihi
8,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
maksimalan broj okretaja | 18.000 min-1 | 15.000 min-1 |
⌀ ploče | 50,8 mm | 76,2 mm |
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | Silicij-karbid (SiC) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | SiC |
Vrsta proizvoda | Tkanina za grubo čišćenje | Tkanina za grubo čišćenje |