Filc diskovi za završne radove 100

Artikl br.: 554042 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,93 € / Piece
  • od 50 Piece
    1,61 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
301 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Usporedba granulacije Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sredstvo za brušenje Najlonski filc
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Stupanj finoće grubo
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ ploče 50,8 mm
    Izvedba A coarse
    maksimalan broj okretaja 23.000 min-1
    Vrsta proizvoda Brusno runo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 554042 100
    EAN / GTIN 4062406300296
    Broj proizvođača 554042 100

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Kamen
     
    Lakovi
     
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Sustav brze izmjene s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.
    Univerzalni i učinkoviti najlonski filc.

    Upotreba:

    Za čišćenje, odmašćivanje, matiranje metalnih površina.
    Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

    Napomena:

    Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu