Combidisc® CONTOUR brusni disk 120

Artikl br.: 554034 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,20 € / Piece
  • od 50 Piece
    1,83 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Aluminijski oksid (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 120
⌀ ploče 60 mm
maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554034 120
EAN / GTIN 4007220898864
Broj proizvođača 4007220898864

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sustav brze izmjene s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.
Disk s izbočenim bridom za fino brušenje kontura i konkavnih površina.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.
Koristiti s mekim potpornim tanjurom br. 554091 50.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.