{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Cirkonski korund (ZA) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 60 | |
Podloga sredstva za brušenje | Plastični tanjur | |
⌀ ploče | 50,8 mm | |
Navoji | Roloc™ sustav za brzu izmjenu | |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 554030 60 | |
EAN / GTIN | 9003172469843 | |
Broj proizvođača | 246984 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Soft Job lepezasti brusni disk (ZA), ⌀ 50,8 mm, granulacija: 60
na zahtjev
Na zalihi
1.047 dijelovi na zalihi
5,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
399 dijelovi na zalihi
4,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
282 dijelovi na zalihi
5,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 60 | 60 | 60 |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | 19.100 min-1 | 19.100 min-1 |
⌀ ploče | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | ZA | Keramika |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk |