{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Granulacija | 80 | |
⌀ ploče | 76,2 mm | |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 554024 80 | |
EAN / GTIN | 4007220778555 | |
Broj proizvođača | 4007220778555 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Combidisc® brusni disk (SiC) 80
na zahtjev
Na zalihi
1.759 dijelovi na zalihi
2,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.336 dijelovi na zalihi
1,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.198 dijelovi na zalihi
2,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.219 dijelovi na zalihi
2,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 80 | 80 | 80 | 80 |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
⌀ ploče | 76,2 mm | 76,2 mm | 76,2 mm | 76,2 mm |
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | Normalan korund (A) | Keramičko zrno | Keramičko zrno (CER) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | A | keramika | keramika |
Podloga sredstva za brušenje | Podloga od vlakna | |||
Vrsta proizvoda | Brusna ploča | Brusna ploča | Brusna ploča | Brusna ploča |