Brusni diskovi (ZA) 50

Artikl br.: 554018 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,19 € / Piece
  • od 50 Piece
    0,99 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.894 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 50
⌀ ploče 50,8 mm
maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554018 50
EAN / GTIN 4045197966124
Broj proizvođača 554018 50

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Cirkon-korund (ZA) s najboljim odnosom troškova i iskoristivosti za ekonomičnu primjenu na čeliku i neželjeznih metala.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Brusni diskovi (ZA) 50

Brusni diskovi (ZA) 50

na zahtjev
Na zalihi
1.894 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
1,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 50  Komadi
0,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
594 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
1,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 50  Komadi
1,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Granulacija 50 50
maksimalan broj okretaja 25.000 25.000
⌀ ploče 50,8 76,2
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA ZA
Vrsta proizvoda Brusna ploča Brusna ploča

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu