Brusni diskovi 787C 80

Artikl br.: 554016 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,48 € / Piece
  • od 50 Piece
    2,07 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
3.025 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
    maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
    Vrsta proizvoda Brusna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 554016 80
    EAN / GTIN 30076308897001
    Broj proizvođača 7100100961

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Vrlo visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja zahvaljujući samobrusećem keramičkom zrnu (CER).
    S precizno oblikovanim Cubitron™ II brusnim oblikom.
    Stabilna podloga od vlakna, idealna za obradu bridova.

    Upotreba:

    Primjenjivati zajedno s čvrstim potpornim tanjurom br. 554089.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu