Brusni diskovi 237AA 280

Artikl br.: 554008 280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,37 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,81 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
326 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sredstvo za brušenje Mineralne čestice od aluminijskog oksida (A)
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Granulacija 280
    ⌀ ploče 50,8 mm
    Oznaka proizvođača 237AA Trizact™
    3M oznaka granulacije A65
    Šifra boje narančasta
    maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
    Vrsta proizvoda Brusna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 554008 280
    EAN / GTIN 2050001743046

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Sustav brze izmjene s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.
    237AA Trizact™ s piramidnom površinom fine strukture od sitnih mineralnih čestica aluminijevog oksida.

    Upotreba:

    Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.
    Posebno za finu obradu površina, teško obradivih materijala kao što su INOX, titan, visokolegirani čelici itd. Konstantni, ponovljivi rezultati brušenja i dulji vijek trajanja u odnosu na brusne ploče slične granulacije.

    Napomena:

    Roloc™ Bristle disk pronaći ćete pod brojem 573510 ff.