{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Cubitron™ II | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | keramika | |
Granulacija | 36 | |
Podloga sredstva za brušenje | podloga sa stabilnim bridovima | |
⌀ ploče | 76,2 mm | |
Oznaka proizvođača | 984F | |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 554006 36 | |
EAN / GTIN | 30051141277029 | |
Broj proizvođača | 7000045167 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brusni diskovi 984F 36
na zahtjev
Na zalihi
897 dijelovi na zalihi
3,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.746 dijelovi na zalihi
2,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
687 dijelovi na zalihi
2,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 36 | 36 | 36 |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
⌀ ploče | 76,2 mm | 76,2 mm | 76,2 mm |
Sredstvo za brušenje | Cubitron™ II | Keramičko zrno | Keramičko zrno (CER) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | keramika | keramika | keramika |
Podloga sredstva za brušenje | podloga sa stabilnim bridovima | Podloga od vlakna | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča | Brusna ploča | Brusna ploča |