Brusni disk Actirox AF 799 (CER) 36

Artikl br.: 554003 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,65 € / Piece
  • od 50 Piece
    1,38 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
4.498 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Actirox
    Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
    Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
    Granulacija 36
    ⌀ ploče 50,8 mm
    maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
    Vrsta proizvoda Brusni disk

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 554003 36
    EAN / GTIN 2050002067479
    Broj proizvođača FY6M105041

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Vrlo visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja zahvaljujući samobrusećem keramičkom zrnu (CER).
    Vrsta zrna: 100 % geometrijski oblikovano VSM keramičko zrno.

    Upotreba:

    Primjenjivati zajedno s čvrstim potpornim tanjurom br. 554089.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu